MERSEN ITALIA SPA - XESG1004002 FUS. 1000VDC T123 GPV 400A - G1004002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
3605340518542
Artikelnummer
XESG1004002
Herstellernummer
G1004002
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
1200 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
84 W