MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB2A FINGER SAFE AL PDB 2/0- 14 1-4 - FSPDB2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 175 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Anzahl der Eingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
7449077275905
Artikelnummer
XESFSPDB2A
Herstellernummer
FSPDB2A
Hersteller
XES
Polzahl:
1
Nennstrom:
175 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
4
Berührungssicher:
ja
Höhe:
100.8 mm
Breite:
46.9 mm
Tiefe:
64.3 mm
FSPDB introducono un nuovo livello di sicurezza e di facilità dinstallazione per i blocchi di distribuzione. Questi dispositivi consentono di raggiungere un livello di protezione salvadita IP20, eliminando lesigenza di adottare coperchi speciali o schermi in Plexiglas per proteggere i pannelli. FSPDB (grandezze da 1 a 4) si montano facilmente e rapidamente sulle guide DIN da 35 mm. La loro configurazione modulare consente di creare il numero di poli desiderati. Sono disponibili appositi perni di assemblaggio per il montaggio a pannello multipolare. FSPDB offre un sistema pratico e sicuro per la separazione dei cavi, la suddivisione della potenza primaria in una serie di circuiti secondari o la creazione di un punto di presa a raccordo fisso.


