MERSEN ITALIA SPA - XESF320487 6,9 URD 2PV 0500 - F320487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
8430399015835
Artikelnummer
XESF320487
Herstellernummer
F320487
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
147 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


