Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF220966 6,9 GRB 17/55 - F220966

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESF220966 6,9 GRB 17/55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 55 A

  • Bemessungsspannung DC - 600 V

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340248609

Artikelnummer

XESF220966

Herstellernummer

F220966

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

55 A

Bemessungsspannung DC:

600 V

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13.5 W

Fusibile HRC (alta capacita di rottura), marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF220966 - Fus.BS88-4 17x49 690V senza perc. gRB 55