MERSEN ITALIA SPA - XESF212640 D02 25A 440V AM - F212640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - gelb
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
4086500062263
Artikelnummer
XESF212640
Herstellernummer
F212640
Hersteller
XES
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Fusibili in bassa tensione Neozed aM - D02 440 VAC Potere di interruzione: 50 kA


