MERSEN ITALIA SPA - XESF1062720 MODULOSTAR CUS10 2P C/I UR - F1062720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 800 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340602814
Artikelnummer
XESF1062720
Herstellernummer
F1062720
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
800 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


