Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF1018629 6,921 CP GR 22.58 0100 - F1018629

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESF1018629 6,921 CP GR 22.58 0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340513943

Artikelnummer

XESF1018629

Herstellernummer

F1018629

Hersteller

XES

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

16 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF1018629 - FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 100A