Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF1017203 6,900 CP GR 14.51 0020 - F1017203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340506969

Artikelnummer

XESF1017203

Herstellernummer

F1017203

Hersteller

XES

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.8 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF1017203 - FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 20A