Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF1004001 1100VDC T122 GPV 315A - F1004001

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESF1004001 1100VDC T122 GPV 315A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340478655

Artikelnummer

XESF1004001

Herstellernummer

F1004001

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Bemessungsspannung DC:

1200 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

67 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF1004001 - FUS. 1100VDC T122 GPV 315A