Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF098560 SI DIN 80 1250A - F098560

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESF098560 SI DIN 80 1250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340154924

Artikelnummer

XESF098560

Herstellernummer

F098560

Hersteller

XES

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

1250 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Anschlussart:

sonstige

Einschwenkvorrichtung:

nein

Portafusibile per taglia 32-33 DIN 80 >1250A