Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF098031 SI DIN 110 630 A - F098031

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESF098031 SI DIN 110 630 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Reiterausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070904048

Artikelnummer

XESF098031

Herstellernummer

F098031

Hersteller

XES

Baugröße:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

630 A

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base per fusibili NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF098031 - BASI FUS. PER TAGLIE 30-33 DIN 110 630A