Startseite
Nicht mehr in Produktion

MERSEN ITALIA SPA - XESF090510 MI5SF25V0,315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.315 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung - Glassicherung

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 50 ST

EAN

3605340090864

Artikelnummer

XESF090510

Herstellernummer

F090510

Hersteller

XES

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.315 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

0.035 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.83 W

Mersens 5SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 5x20. 5SF miniature fuses are fast-acting fusesthat protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.