pagina iniziale
in esaurimento

MERSEN ITALIA SPA - XESF090510 MI5SF25V0,315

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 0.315 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Modello - Fusibile di vetro

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3605340090864

Codice prodotto

XESF090510

Cod. produttore

F090510

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

0.315 A

Tensione nominale:

250 V

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

0.035 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.83 W

Mersens 5SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 5x20. 5SF miniature fuses are fast-acting fusesthat protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.