MERSEN ITALIA SPA - XESF089498 CC1051 CP GRB 20.127 32 - F089498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 32 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Packung
10 ST
EAN
3605340083651
Artikelnummer
XESF089498
Herstellernummer
F089498
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
32 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10.5 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


