Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF086186 CC1051 CP GRC 20 127 50 - F086186

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

2000003642335

Artikelnummer

XESF086186

Herstellernummer

F086186

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

50 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

15.5 W

Specificatamente sviluppati per le applicazioni in c.c., i fusibili cilindrici 20x127 gR sono fusibili ad azione rapida, a pieno campo, utilizzati per la protezione di circuiti ausiliari, circuiti di controllo e altri dispositivi di misurazione e monitoraggio.