MERSEN ITALIA SPA - XESF083656 CC1051 CP GRC 20 127 63 - F083656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
3605340057768
Artikelnummer
XESF083656
Herstellernummer
F083656
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17.4 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie