MERSEN ITALIA SPA - XESE322579 6,9 GS 3 PV 0315 - E322579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
3605340360370
Artikelnummer
XESE322579
Herstellernummer
E322579
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


