Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESE322165 6,9 GS 00 PV 125 - E322165

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

7449070903966

Artikelnummer

XESE322165

Herstellernummer

E322165

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

16 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

160 kA

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESE322165 - FUS. NH T.00 GS 690VAC CON PERC. 125A