MERSEN ITALIA SPA - XESE300177 6,9 URD 32 D08 A 0400 - E300177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
3605340324327
Artikelnummer
XESE300177
Herstellernummer
E300177
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W


