Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESE1018628 6,921 CP GR 22.58 0080 - E1018628

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESE1018628 6,921 CP GR 22.58 0080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340513936

Artikelnummer

XESE1018628

Herstellernummer

E1018628

Hersteller

XES

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13.8 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESE1018628 - FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 80A