MERSEN ITALIA SPA - XESE089497 CC1051 CP GRB 20.127 25 - E089497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Ausführung - Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
3605340083637
Artikelnummer
XESE089497
Herstellernummer
E089497
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


