MERSEN ITALIA SPA - XESD322371 6,9 GS 1 PV 200 - D322371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 160 kA
Packung
3 ST
EAN
3605340360202
Artikelnummer
XESD322371
Herstellernummer
D322371
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
26 W


