MERSEN ITALIA SPA - XESD320485 6,9 URD 2PV 0450 - D320485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 450 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 170 kA
Packung
3 ST
EAN
8430399015828
Artikelnummer
XESD320485
Herstellernummer
D320485
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
450 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
139 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


