MERSEN ITALIA SPA - XESD300084 6,9 URD 33 TT F 1250 - D300084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
3605340323276
Artikelnummer
XESD300084
Herstellernummer
D300084
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
150 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


