Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESD228508 NH 3 400A 690V GG - D228508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 80 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399026657

Artikelnummer

XESD228508

Herstellernummer

D228508

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

400 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

80 kA

Bemessungsspannung DC:

250 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

34 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD228508 - FUS. NH BT TAGLIA 3 - 690VAC GG 400A