Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESD219814 NH 0 100A 500V GG - D219814

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8430399001449

Artikelnummer

XESD219814

Herstellernummer

D219814

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsspannung DC:

250 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9.4 W

Il sistema NH è classificato tra i sistemi di fusibili a innesto ed è composto da: base fusibile (eventualmente comprendente copriterminali e barriere di fase) cartuccia di fusibili con contatto a lama dispositivo per la sostituzione della cartuccia di fusibili (estrattore fusibile HRC LV) Il design di questo sistema non garantisce la non interscambiabilità tra le diverse correnti nominali, pertanto deve essere maneggiato da personale certificato.Le cartucce di fusibili NH di tipo gG sono fusibili con potere di interruzione a pieno campo e sono utilizzate per proteggere cavi e apparecchiature. Data la loro capacità di interrompere qualsiasi sovraccarico di corrente, dalla corrente di fusione più bassa fino al loro potere di interruzione, possono essere utilizzate da sole come dispositivi di protezione. Proteggono anche i dispositivi elettrici e le configurazioni industriali dagli effetti elettrodinamici delle elevate correnti di corto circuito.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie