MERSEN ITALIA SPA - XESD218250 NH 0 100A 500V GG SGL - D218250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja
Packung
3 ST
EAN
8430399001616
Artikelnummer
XESD218250
Herstellernummer
D218250
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9.4 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie