MERSEN ITALIA SPA - XESD218204 500V CP 14X51 AM 50A P - D218204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8430399009063
Artikelnummer
XESD218204
Herstellernummer
D218204
Hersteller
XES
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.95 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie