MERSEN ITALIA SPA - XESD217169 500V CP 10X38 GG 8A S/I - D217169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449079952194
Artikelnummer
XESD217169
Herstellernummer
D217169
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.15 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie