Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESD1018558 6,900 CP GR 22.58 0063 - D1018558

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESD1018558 6,900 CP GR 22.58 0063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340513752

Artikelnummer

XESD1018558

Herstellernummer

D1018558

Hersteller

XES

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13.6 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD1018558 - FUS. 22X58 GRC 690VAC SENZA PERC. 63A