MERSEN ITALIA SPA - XESD1003999 FUS. 1200VDC T121 GPV 200A EF - D1003999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
3605340478631
Artikelnummer
XESD1003999
Herstellernummer
D1003999
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
1200 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
52 W