MERSEN ITALIA SPA - XESD084758 400V CP 10X38 GG 4A P - D084758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
3605340065176
Artikelnummer
XESD084758
Herstellernummer
D084758
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD084758 - Fus. BT gG 10 3 x 38 con perc. 400V AC 4