Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESCNN100DIN CNN100 DIN - CNN100DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 130 V

  • Bemessungsspannung DC - 80 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 5 ST

EAN

2000007075153

Artikelnummer

XESCNN100DIN

Herstellernummer

CNN100DIN

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

130 V

Bemessungsspannung DC:

80 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili Mersen per carrelli elevatori e sezionatori per batterie sono progettati per i carichi elevati normalmente associati a dispositivi alimentati con batterie in c.c. come carrelli elevatori, carrelli, piattaforme di lavoro motorizzate e altri sistemi a batteria in c.c. La costruzione robusta e il fissaggio tramite bulloni assicurano una lunga durata in condizioni critiche. Questa ampia linea di fusibili per carrelli elevatori può rispondere a pressoché qualsiasi esigenza di protezione dei circuiti fino a 130 V in c.c. o c.a. I fusibili piatti di tipo CNL e CNN hanno tensioni nominali più basse ma sono anche conformi alla norma UL in c.a., hanno dimensioni più compatte e dispongono di un indicatore visivo che mostra quando il fusibile è intervenuto. Possono essere installati sulle basi SFBT secondo le dimensioni DIN 43560.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie