MERSEN ITALIA SPA - XESC320139 6,9 URD 00 PV 0025 - C320139
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 25 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
3605340358230
Artikelnummer
XESC320139
Herstellernummer
C320139
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
25 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4.2 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


