MERSEN ITALIA SPA - XESC300566 12,5 URD 73 D11 A 0400 - C300566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
3605340330366
Artikelnummer
XESC300566
Herstellernummer
C300566
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
93 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


