Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESC227978 NH 2 500A 500V AM - C227978

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESC227978 NH 2 500A 500V AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340277142

Artikelnummer

XESC227978

Herstellernummer

C227978

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

500 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC227978 - FUS. NH BT TAGLIA 2 - 500VAC AM 500A