Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESC201873 D02-FUSE 400V 63A GG-50PCS - C201873

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - Kupfer

Packung

  • 50 ST

EAN

4086500010134

Artikelnummer

XESC201873

Herstellernummer

C201873

Hersteller

XES

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

Kupfer

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC201873 - FUS. BT NDZ GG D02 400VAC 250VDC 63A RAM