Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESC1018626 6,921 CP GR 22.58 0050 - C1018626

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESC1018626 6,921 CP GR 22.58 0050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

2000005648373

Artikelnummer

XESC1018626

Herstellernummer

C1018626

Hersteller

XES

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11.8 W

Questi fusibili Protistor® grandezza 22x58 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformità alle norme IEC 60269-1 e -4.Sono fusibili ad elevatissimo potere di interruzione: 690VAC, con unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 15 a 135A).Sono disponibili due modelli: con o senza indicatore di fusione