Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESC1018557 6,900 CP GR 22.58 0050 - C1018557

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESC1018557 6,900 CP GR 22.58 0050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340513745

Artikelnummer

XESC1018557

Herstellernummer

C1018557

Hersteller

XES

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11.8 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC1018557 - FUS. 22X58 GRC 690VAC SENZA PERC. 50A