MERSEN ITALIA SPA - XESB232508 FUS. NH BT TAGLIA 0 - 500VAC AM 125A - B232508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
8430399026770
Artikelnummer
XESB232508
Herstellernummer
B232508
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.9 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


