MERSEN ITALIA SPA - XESB219237 500V CP 14X51 GG 20A P - B219237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8430399008585
Artikelnummer
XESB219237
Herstellernummer
B219237
Hersteller
XES
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.75 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie