MERSEN ITALIA SPA - XESB217696 500V CP 22X58 AM 63A P - B217696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8430399010052
Artikelnummer
XESB217696
Herstellernummer
B217696
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4.8 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie