MERSEN ITALIA SPA - XESB213096 400V CP 8X31 GG 8A S/I - B213096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8430399007441
Artikelnummer
XESB213096
Herstellernummer
B213096
Hersteller
XES
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie