Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESB1018556 6,900 CP GR 22.58 0040 - B1018556

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESB1018556 6,900 CP GR 22.58 0040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340513738

Artikelnummer

XESB1018556

Herstellernummer

B1018556

Hersteller

XES

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9.5 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESB1018556 - FUS. 22X58 GRC 690VAC SENZA PERC. 40A