Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESB090575 150V 3SF 4A 6.32 - B090575

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

3605340092462

Artikelnummer

XESB090575

Herstellernummer

B090575

Hersteller

XES

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.08 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESB090575 - FUS. 6X32 250VAC VETRO RAPIDI (SF) 4A