MERSEN ITALIA SPA - XESATQ6 500V 6A TD MIDGET FUSE - ATQ6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Packung
10 ST
EAN
7449079591966
Artikelnummer
XESATQ6
Herstellernummer
ATQ6
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
10 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie