MERSEN ITALIA SPA - XESATQ30 500V 30A TD MIDGET FUSE - ATQ30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
7449074463398
Artikelnummer
XESATQ30
Herstellernummer
ATQ30
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
10 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie