Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATQ3 500V 3A TD MIDGET FUSE - ATQ3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079260954

Artikelnummer

XESATQ3

Herstellernummer

ATQ3

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

10 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili Amp-Trap ATQ Midget ritardati hanno una tensione nominale di 500VAC e potenze amperometriche di 42 ampere da 1/10 a 30A. Sono una scelta eccellente per la protezione supplementare di circuiti in cui la corrente di corto circuito non supera 10.000A. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati)

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie