MERSEN ITALIA SPA - XESATQ15 500V 15A TD MIDGET FUSE - ATQ15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Packung
10 ST
EAN
7449073620006
Artikelnummer
XESATQ15
Herstellernummer
ATQ15
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
10 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


