MERSEN ITALIA SPA - XESATM15 600V 15A MIDGET FUSE - ATM15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Packung
10 ST
EAN
7449073620082
Artikelnummer
XESATM15
Herstellernummer
ATM15
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie